Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Betrouwbaar AB doseerapparaat voor smeerregeling

  • ERIKS:13758743
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 34,33/ stukexcl. btw

€ 41,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
AB
Type
Metering Device
Smeermiddel
Vet
DIN-norm
DIN 3862
Goedkeuring
DIN 3862
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Max. werkdruk
50 bar
Aantal aansluitingen
1
Debiet
0.02 cm³
Alarmfunctie
Nee
Diameter
4 mm
Hoogte
82.5 mm
Uitvoering
Voorsmeerdoseerorgaan
Lengte
82.5 mm
Breedte
14 mm
Afdichtingsmateriaal
Koperen ring
Materiaal
Staal
Aansluiting
G1/8