€ 8,31/ stukexcl. btw
€ 10,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 350 |
Type | Exchangeable Metering Nipples For Oil |
Smeermiddel | Olie |
DIN-norm | DIN 3862 |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Max. werkdruk | 80 bar |
Aantal aansluitingen | 2 |
Debiet | 0.2 cm³ |
Alarmfunctie | Nee |
Hoogte | 86 mm |
Uitvoering | Voorsmeerdoseerorgaan |
Lengte | 46 mm |
Breedte | 18 mm |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Materiaal | Messing |
Aansluiting | 6 - 10 MMT |