Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Betrouwbaar 350 doseerapparaat voor smeerregeling

  • ERIKS:13770757
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 142,95/ stukexcl. btw

€ 172,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
350
Type
Metering Device
Smeermiddel
Olie
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Max. werkdruk
80 bar
Aantal aansluitingen
5
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
18 mm
Lengte
97 mm
Breedte
86 mm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
Zink drukgegoten
Aansluiting
6 - 10 MMT