Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Betrouwbaar 340 doseerapparaat voor vetverdeling

  • ERIKS:13769981
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 115,35/ stukexcl. btw

€ 139,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
340
Type
Metering Device
Smeermiddel
Minerale en synthetische oliën
DIN-norm
DIN 3862
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Max. werkdruk
80 bar
Aantal aansluitingen
5
Debiet
0.16 cm³
Alarmfunctie
Nee
Diameter
6 mm
Hoogte
58 mm
Uitvoering
Voorsmeerdoseerorgaan
Lengte
99 mm
Breedte
15 mm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
Zink drukgegoten
Aansluiting
6 - 10 MMT