€ 0,17/ stukexcl. btw
€ 0,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 206 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Lagerstaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 20.9 kN |
Statisch draaggetal | 16.3 kN |
Referentietoerental | 20000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.695 kN |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Gewicht | 0.46 lb |
Gewicht | 0.207 kg |
da_min | 35.6 mm |
B | 16 mm |
D | 62 mm |
d | 30 mm |
d1 | 40.36 mm |
D2 | 54.06 mm |
Da_max | 56.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |