€ 26,36/ stukexcl. btw
€ 31,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Vorm | Draadnippel |
Materiaal | Messing |
Nom. binnendiameter | 1/2" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 8 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 14x1.5 |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Metrisch |
l1 | 24 |
l2 | 12 mm |