Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlussstück AG 1/8 IG M 8X1 404-040

  • ERIKS:13775788
  • Fabrikant:7613288234222
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1,85/ stukexcl. btw

€ 2,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
1/8"
Uitwendige buisdiameter aansluiting
4 mm
Nom. binnendiameter 2
M 8x1
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Metrisch
l1
18
l2
8 mm