Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlußstück 408-054-VS

  • ERIKS:13776208
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 13,17/ stukexcl. btw

€ 15,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
CLS Basic / Basic Plus
Type
Push-In Fitting
Smeermiddel
NLGI 0-3
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 65 °C
Max. werkdruk
38 bar
Aantal aansluitingen
2
Beschermingsgraad (IP)
54
Nom. spanning
24V DC
Alarmfunctie
Ja
Hoogte
235 mm
Bedrijfsspanning
24 V
Lengte
227 mm
Breedte
205 mm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Aansluiting
M16x1,5