Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlussstück 408-004

  • ERIKS:13776197
  • Fabrikant:7613288155893
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3,49/ stukexcl. btw

€ 4,22incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 10x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
8 mm
Nom. binnendiameter 2
M 14x1.5
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
l1
28
l2
7.5 mm