€ 82,46/ stukexcl. btw
€ 99,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | AB |
Type | Metering Device |
Smeermiddel | Vet |
DIN-norm | DIN 3862 |
Goedkeuring | DIN 3862 |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Max. werkdruk | 50 bar |
Aantal aansluitingen | 1 |
Debiet | 0.06 cm³ |
Alarmfunctie | Nee |
Diameter | 4 mm |
Hoogte | 82.5 mm |
Uitvoering | Voorsmeerdoseerorgaan |
Lengte | 82.5 mm |
Breedte | 14 mm |
Afdichtingsmateriaal | Koperen ring |
Materiaal | Staal |
Aansluiting | G1/8 |