€ 6,80/ stukexcl. btw
€ 8,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | VS |
Type | 408-162 |
Serie | VS |
Type | 408-162 |
Maat draadaansluiting (metrisch) 1 | M 12x1 |
Uitwendige slangdiameter 1 | 8 mm |
Afdichting | NBR |
Vorm | Recht |
Sleutelwijdte | 14 mm |
A | 8 mm |
B | 13.9 |
C | 15 mm |
D | 7 mm |
l1 | 32 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 6 mm |