Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 664-85282-8 Zuiger detector kit

  • ERIKS:14757290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 546,54/ stukexcl. btw

€ 661,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
664
Type
Magnetic Sensor
Uitvoering
Inductief
Beschermingsgraad (IP) meetkop
IP65, IP68, IP69K
Beschermingsgraad (IP) uitleeselektronica
IP65, IP68, IP69K
Materiaal behuizing
Roestvaststaal (1.4016)
Materiaal elektrische behuizing
Roestvast staal 1.4016
Max. druk
400 bar
Mediumtemperatuur
van -40 tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 85 °C