Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 664-85282-7 KIT Kolbendetektor m.

  • ERIKS:13797835
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 541,21/ stukexcl. btw

€ 654,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Type
Universal Piston Detector Kit
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 85 °C
Max. werkdruk
400 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Alarmfunctie
Nee
Uitvoering
Magnetische sensor
Bedrijfsspanning
36 V
Lengte
3000 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting
G 1/8 of 1/8 NPTF