€ 474,55/ stukexcl. btw
€ 574,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | SSVD |
Type | Set For Checking Pressure And Function |
Smeermiddel | NLGI 2 en 3 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Max. werkdruk | 350 bar |
Alarmfunctie | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluiting | G1/8, 1/8 NPTF |