Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 600-29305-1

  • ERIKS:14460048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 184,66/ stukexcl. btw

€ 223,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
P502
Type
Pump Element
Smeermiddel
NLGI 2 en 3
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Max. werkdruk
100 bar
Aantal aansluitingen
2
Debiet
1.98 cm³
Beschermingsgraad (IP)
69
Nom. spanning
24V DC
Alarmfunctie
Nee
Diameter
7 mm
Bedrijfsspanning
24 V
Materiaal
Staal
Aansluiting
G 1/4