€ 4,09/ stukexcl. btw
€ 4,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | Zink drukgegoten |
Nom. binnendiameter | 1/8" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 4 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 8x1 |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Metrisch |
Normering draadaansluiting | DIN 158/DIN 2999 |
l1 | 21 |
l2 | 16 mm |