Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 510-145 Schwenkverschraubung Knieform AG M16x1,5 IGM16x1,5

  • ERIKS:13784239
  • Fabrikant:7613288154742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 13,07/ stukexcl. btw

€ 15,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Koppelstuk
Nom. binnendiameter
M 16x1.5
Uitwendige buisdiameter aansluiting
10 mm
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
I3
41 mm
l1
35
l2
30 mm
I4
10.7 mm