€ 12,10/ stukexcl. btw
€ 14,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Vorm | Koppelstuk |
Nom. binnendiameter | 1/4" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 10 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 16x1.5 |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Metrisch |
I3 | 40 mm |
l1 | 35 |
l2 | 30 mm |
I4 | 7.5 mm |