Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 508-512K Kniestück kegeliges AG=M12x1 IG=M14x1,5 Rohr 8mm

  • ERIKS:13783911
  • Fabrikant:7613288154315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3,89/ stukexcl. btw

€ 4,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Elleboog
Materiaal
Zink drukgegoten
Nom. binnendiameter
M 12x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
8 mm
Nom. binnendiameter 2
M 14x1.5
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
Aansluiting 2
Metrisch
Normering draadaansluiting
DIN 158/DIN 2999
l1
19.5
l2
24 mm