Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 508-142 Schwenkverschraubung AG M12X1 IG M14X1.5

  • ERIKS:13783898
  • Fabrikant:7613288003415
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9,96/ stukexcl. btw

€ 12,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Koppelstuk
Nom. binnendiameter
M 12x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
8 mm
Nom. binnendiameter 2
M 14x1.5
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
I3
37 mm
l1
34
l2
27 mm
I4
7.5 mm