Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 508-024 Schwenkverschraubung 2x M14x1,5 Rohr 8mm

  • ERIKS:13783886
  • Fabrikant:7613288003453
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 11,27/ stukexcl. btw

€ 13,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Koppelstuk
Nom. binnendiameter
1/4"
Uitwendige buisdiameter aansluiting
8 mm
Nom. binnendiameter 2
M 14x1.5
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Metrisch
I3
37 mm
l1
35
l2
27 mm
I4
8.5 mm