€ 3,89/ stukexcl. btw
€ 4,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | Zink drukgegoten |
Nom. binnendiameter | M 12x1 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 6 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 10x1 |
Aansluiting | Binnendraad (Metrisch) |
Aansluiting 2 | Metrisch |
Normering draadaansluiting | DIN 158/DIN 2999 |
l1 | 18 |
l2 | 18 mm |