Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 506-508K Kniestück kegeliges AG=M8x1 IG=M10x1 Rohr 6mm

  • ERIKS:13783803
  • Fabrikant:7613288154537
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,17/ stukexcl. btw

€ 5,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Elleboog
Materiaal
Zink drukgegoten
Nom. binnendiameter
M 8x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
6 mm
Nom. binnendiameter 2
M 10x1
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
Aansluiting 2
Metrisch
Normering draadaansluiting
DIN 158/DIN 2999
l1
18
l2
18 mm