€ 11,08/ stukexcl. btw
€ 13,41incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Vorm | Koppelstuk |
Nom. binnendiameter | M 10x1 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 6 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1/4" |
Aansluiting | Binnendraad (Metrisch) |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
I3 | 35.2 mm |
l1 | 35 |
l2 | 25 mm |
I4 | 8.5 mm |