Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 506-142 Schwenkverschraubung Knieform AG M12X1, IG M10X1

  • ERIKS:13783792
  • Fabrikant:7613288154605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Koppelstuk
Nom. binnendiameter
M 12x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
6 mm
Nom. binnendiameter 2
M 10x1
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
I3
35.2 mm
l1
34
l2
25 mm
I4
7.5 mm