€ 13,74/ stukexcl. btw
€ 16,63incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Vorm | Koppelstuk |
Nom. binnendiameter | M 10x1 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 6 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1/8" |
Aansluiting | Binnendraad (Metrisch) |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
I3 | 28.5 mm |
l1 | 27 |
l2 | 21 mm |
I4 | 7 mm |