Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 506-012 Schwenkverschraubung Knieform AG M14x1,5 IG M10X1

  • ERIKS:13783777
  • Fabrikant:7613288154674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9,11/ stukexcl. btw

€ 11,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Koppelstuk
Nom. binnendiameter
M 14x1.5
Uitwendige buisdiameter aansluiting
6 mm
Nom. binnendiameter 2
M 10x1
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
I3
35.2 mm
l1
34
l2
25 mm
I4
7.5 mm