Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 504-510K Kniestück kegeliges AG=M10x1 IG=M8x1 Rohr 4mm

  • ERIKS:13783665
  • Fabrikant:7613288154711
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3,75/ stukexcl. btw

€ 4,54incl. btw

369 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Elleboog
Materiaal
Zink drukgegoten
Nom. binnendiameter
M 10x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
4 mm
Nom. binnendiameter 2
M 8x1
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
Aansluiting 2
Metrisch
Normering draadaansluiting
DIN 158/DIN 2999
l1
21
l2
16 mm