Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 504-31863-1

  • ERIKS:14282196
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 12,98/ stukexcl. btw

€ 15,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
SSVD /SSV
Type
Check Valve Assembly With Short Adapter
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Alarmfunctie
Nee
Diameter
8 mm
Uitvoering
Doseerorgaan
Materiaal
Staal
Aansluiting
G1/8, 1/8 NPTF