Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 504-203K Kniestück M6x0,75 kegelig. Rohr 4mm

  • ERIKS:13783647
  • Fabrikant:7613288108028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 13,25/ stukexcl. btw

€ 16,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Elleboog
Materiaal
Messing
Nom. binnendiameter
M 6x0.75
Uitwendige buisdiameter aansluiting
4 mm
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
Normering draadaansluiting
DIN 158/DIN 2999