Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 504-202K Kniestück M10x1 kegelig. Rohr 4mm

  • ERIKS:13783646
  • Fabrikant:7613288154759
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,04/ stukexcl. btw

€ 8,52incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Elleboog
Materiaal
Messing
Nom. binnendiameter
M 10x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
4 mm
Nom. binnendiameter 2
M 10x1
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
Normering draadaansluiting
DIN 158/DIN 2999