Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 504-162 Schwenkverschraubung KnieformAG M6X0.75, IG M8X1

  • ERIKS:13783638
  • Fabrikant:7613288154780
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,04/ stukexcl. btw

€ 8,52incl. btw

452 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Koppelstuk
Nom. binnendiameter
M 6x0.75
Uitwendige buisdiameter aansluiting
4 mm
Nom. binnendiameter 2
M 8x1
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
I3
24 mm
l1
18
l2
17 mm
I4
4.5 mm