€ 6,09/ stukexcl. btw
€ 7,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Vorm | Koppelstuk |
Nom. binnendiameter | M 10x1 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 4 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 8x1 |
Aansluiting | Binnendraad (Metrisch) |
I3 | 27.5 mm |
l1 | 26 |
l2 | 19 mm |
I4 | 6.5 mm |