Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 502-206K Kniestück kegeliges AG=M6, IG=M6x0,75 Rohr 2,5mm

  • ERIKS:13783504
  • Fabrikant:7613288154988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,81/ stukexcl. btw

€ 25,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Elleboog
Materiaal
Staal
Nom. binnendiameter
M 6x0.75
Uitwendige buisdiameter aansluiting
2.5 mm
Nom. binnendiameter 2
M 6x0.75
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
Aansluiting 2
Metrisch
Normering draadaansluiting
DIN 158/DIN 2999
l1
10
l2
9.5 mm