Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 502-161 Schwenkverschraubung Knieform AG M6 IG M6x0,75

  • ERIKS:13783503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,03/ stukexcl. btw

€ 9,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Koppelstuk
Nom. binnendiameter
M 6x0.75
Uitwendige buisdiameter aansluiting
2.5 mm
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
l1
20
l2
13 mm