Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 502-102 Schwenkverschraubung Knieform AG M8x1 IG M6x0,75

  • ERIKS:13783501
  • Fabrikant:7613288154964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,03/ stukexcl. btw

€ 9,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Koppelstuk
Nom. binnendiameter
M 8x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
2.5 mm
Nom. binnendiameter 2
M 6x0.75
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
I3
21 mm
l1
20
l2
14 mm
I4
6.5 mm