€ 9,59/ stukexcl. btw
€ 11,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | VP |
Type | Straight Connector |
DIN-norm | DIN EN ISO 9974-3 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 90 °C |
Beschermingsgraad (IP) | 67 |
Alarmfunctie | Nee |
Diameter | 8 mm |