Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 471-006-311 Gerade

  • ERIKS:13779794
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,11/ stukexcl. btw

€ 9,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VP
Type
Straight Connector
DIN-norm
DIN EN ISO 9974-3
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Beschermingsgraad (IP)
67
Alarmfunctie
Nee
Diameter
6 mm