€ 6,02/ stukexcl. btw
€ 7,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | VPK |
Type | Straight Screw-In ConnectorsWith Tapered Thread |
Max. werkdruk | 300 bar |
Alarmfunctie | Nee |
Gewicht | 0.9 kg |
Diameter | 4 mm |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Materiaal | Messing |
Aansluiting | M6×0 75 |