Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 445-519-061 Schwenkverschraubung G1/8

  • ERIKS:13778495
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 40,00/ stukexcl. btw

€ 48,40incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VP
Type
Banjo Fitting
DIN-norm
DIN 2353
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Max. werkdruk
160 bar
Beschermingsgraad (IP)
67
Alarmfunctie
Nee
Gewicht
0.043 kg
Diameter
6 mm
Materiaal
Staal
Aansluiting
G 1/8