Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 445-516-061 Schwenkverschraubung G1/4

  • ERIKS:13778494
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 16,89/ stukexcl. btw

€ 20,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
L
Type
Banjo Fittings
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Max. werkdruk
250 bar
Beschermingsgraad (IP)
67
Alarmfunctie
Nee
Gewicht
0.035 kg
Diameter
6 mm
Materiaal
Staal
Aansluiting
G 1/4 A