Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 412-612 Überwurfschraube AG M18x1,5 Rohr 12mm

  • ERIKS:13776879
  • Fabrikant:7613288155299
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3,43/ stukexcl. btw

€ 4,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Materiaal
Messing
Sleutelwijdte
19 mm
l2
6 mm
l1
18 mm
d1
M18x1,5