Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 412-164 Anschlussstück AG M14X1.5 IG M18X1.5

  • ERIKS:13776868
  • Fabrikant:7613288155350
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10,44/ stukexcl. btw

€ 12,63incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 14x1.5
Uitwendige buisdiameter aansluiting
12 mm
Nom. binnendiameter 2
M 18x1.5
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
l1
33
l2
9 mm