€ 10,90/ stukexcl. btw
€ 13,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Vorm | Draadnippel |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Nom. binnendiameter | 1/4" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 12 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 18x1.5 |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Metrisch |
l1 | 35 |
l2 | 10 mm |