Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 412-014 Anschlussstück

  • ERIKS:13714430
  • Fabrikant:7613288155374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 12,86/ stukexcl. btw

€ 15,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 22x1.5
Uitwendige buisdiameter aansluiting
12 mm
Nom. binnendiameter 2
M 18x1.5
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
l1
26
l2
12 mm