Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 412-011 Verschlussschraube d1=M18x1,5 - sw=22

  • ERIKS:13776866
  • Fabrikant:7613288155381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,26/ stukexcl. btw

€ 6,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Type
412-011
Materiaal
Staal, verzinkt
Draadmaat (M..)
M 18x1.5
l2
10 mm
l1
15 mm
SW
22 mm