Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 412-010 Rohrverbinder

  • ERIKS:13714441
  • Fabrikant:7613288155398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,33/ stukexcl. btw

€ 13,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 18x1.5
Uitwendige buisdiameter aansluiting
12 mm
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
d3
M 18x1.5
l1
18
SW
22
l
48 mm
d
21.8 mm