Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 410-612 Überwurfschraube M16x1,5 auf ø 10 mm

  • ERIKS:13776794
  • Fabrikant:7613288155435
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2,21/ stukexcl. btw

€ 2,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Materiaal
Messing
Sleutelwijdte
17 mm
l2
5.5 mm
l1
17 mm
d1
M16x1,5