Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 410-171 Anschlussstück AG R1/2 IG M16X1.5

  • ERIKS:13776761
  • Fabrikant:7613288155558
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
1/2"
Uitwendige buisdiameter aansluiting
10 mm
Nom. binnendiameter 2
M 16x1.5
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Metrisch
l1
24
l2
12 mm