€ 3,79/ stukexcl. btw
€ 4,59incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Vorm | Draadnippel |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Nom. binnendiameter | M 14x1.5 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 10 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 16x1.5 |
Aansluiting | Binnendraad (Metrisch) |
l1 | 29 |
l2 | 9 mm |